Motion
80140
Zócalo sin impacto - Tamaño de accionamiento de 1/4 pulg., Tamaño de socket de 5.5 mm, 6 PT, Tipo profundo, Acabado pulido completo
Artículo MI #09029397
No. Fabricante 80140
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Zócalo sin impacto - Tamaño de accionamiento de 1/4 pulg., Tamaño de socket de 5.5 mm, 6 PT, Tipo profundo, Acabado pulido completo
Artículo MI #09029397
No. Fabricante 80140
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la unidad
    1/4 pulg.
  • Longitud total
    49 mm
  • Tamaño del enchufe
    5.5 mm

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Pulido completo
  • Material
    Acero de aleación
  • Puntos de conexión
    6 PT
  • Tipo de enchufe
    Profundidad
  • UPC_NO
    099575801402

Descripción general

Descripción del fabricante
80140 SKT DP 1/4DR 6PT 5.5MM