Descripción general
- El mecanismo de apertura asistida por cojinete permite un despliegue suave y sencillo de la hoja
- Palanca abatible ambidiestro para una apertura sencilla con un dedo
- La cuchilla de acero inoxidable 3.4-Inch Tanto es perfecta para perforar y cortar
- El clip de bolsillo de bajo transporte permite que la cuchilla quede baja y fuera del camino
- Montura de esqueleto ligera y duradera
- El bloqueo del bastidor asegura la cuchilla para que se abra
- Orificio de eslinga para un amarre seguro