Especificaciones
Dimensiones
- TamañoDe 6.5 a 8 pulg.
Detalles
- Tipo de ajusteTrinquete con pivote
- Clasificación ANSIANSI Z89.1-2014
- ColorBlanco
- IncluyeGuía del usuario | Pegatinas reflectantes
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante092644600814
- MaterialABS/PC
- Material de la carcasaABS
- Estándares cumplidosCSA Z94.1-15 | EN397:2012+A1:2012-Deformación lateral (LD) | EN12492:2012-4.2.1.2 | 4.2.1.3 | 4.2.1.4
- TipoTipo 1
- VentilaciónNo
Descripción general
- El casco de seguridad cuenta con soportes de accesorios pendientes de patente en la parte delantera y trasera que garantizan que los faros opcionales de Klein se fijen de forma segura y precisa, siempre, ¡sin necesidad de correas ni bridas!
- La banda transpirable y acolchada que absorbe el sudor y la almohadilla superior mejoran la comodidad y se pueden lavar a máquina
- El exclusivo sistema de suspensión cuenta con un diseño de bastidor abierto flexible para proporcionar un ajuste óptimo y una mejor circulación del aire
- Ajuste sencillo con una sola mano gracias al mecanismo de trinquete de botón grande, incluso con guantes puestos, y el suave collarín pivota para eliminar los nudos de bandana y las colas de poni
- Este casco de Clase E, Tipo 1, ha sido probado hasta 20kV y cumple con ANSI Z89.1-2014, CSA Z94.1-15; EN397:2012+A1:2012-5.2.4 (Deformación lateral-LD); EN12492:2012-4.2.1.2, 4.2.1.3, 4.2.1.4 (Impacto delantero/trasero/lateral)
- Ranuras universales para accesorios en ambos lados para acoplar protección auditiva, protector facial y mucho más
- Accesorios y piezas de repuesto (se venden por separado): Faros recargables (n.o n.o 56049, 56048, 56062), banda para el sudor, almohadilla superior, correa para la barbilla, sistema de suspensión (n.o de N.o KHHSWTBND, KHHTOPPAD, KHHSTRP, KHHSPN)