Motion
100CS
Tijeras serradas para electricistas con pelado
Artículo MI #09031955
No. Fabricante 100CS
Precio24.90 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tijeras serradas para electricistas con pelado
Artículo MI #09031955
No. Fabricante 100CS
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
Precio24.90 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la cuchilla
    1-7/8 pulg.
  • Altura
    0.6 pulg.
  • Longitud
    5.2 pulg.
  • Peso
    0.21 lb
  • Ancho
    2.3 pulg.

Detalles

  • Material de la hoja
    Acero al carbono
  • Tipo de cuchilla
    Recto serrado
  • Material del mango
    Metal

Descripción general

Descripción del fabricante
100CS TIJERAS DE SIERRA PARA ELECTRICISTAS CON
  • Las tijeras cuentan con una construcción de acero al carbono niquelado
  • El electricista Snips trabaja para zurdos o diestros
  • Incluye muescas de pelado para cables calibre 19 y 23
  • Hojas rectas serradas endurecidas a 59 a 61C Rockwell para una vida de corte adicional
  • Fabricado en EE. UU.
  • Hoja recta
  • Cómodas muescas de pelado de cables

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"