Especificaciones
Dimensiones
- Altura15 pulg.
- Longitud15 pulg.
- Ancho12 pulg.
Detalles
- Características y beneficios• El color naranja brillante le da a este cubo utilitario una visibilidad fácil • El cubo de herramientas tiene una capacidad de carga máxima segura de 100-Pound (45 kg) • El vinilo resistente al agua ayuda a mantener las herramientas secas • El cubo de herramientas de 15-Inch (38.1 cm) de alto con un diámetro 12-Inch (30.5 cm) mantiene las herramientas seguras • El asa de cincha se extiende por los lados del cubo para mayor resistencia • Gancho de seguridad giratorio para elevación • Fondo de polipropileno moldeado negro
- MaterialVinilo
Descripción general
- El color naranja brillante facilita la visibilidad de este cubo
- El cubo de herramientas tiene una capacidad de carga máxima segura de 100-Pound (45 kg)
- El vinilo resistente al agua ayuda a mantener las herramientas secas
- Cubo de herramientas de 15-Inch (38.1 cm) de alto con diámetro de 12-Inch (30.5 cm) que sujeta las herramientas de forma segura
- El asa de cincha se extiende por los laterales del cubo para mayor resistencia
- Gancho de seguridad giratorio para elevación
- Fondo de polipropileno moldeado negro