Especificaciones
Dimensiones
- Altura4.5 pulg.
- Longitud13.4 pulg.
- Ancho7.4 pulg.
Descripción general
- Corta hasta 750 MCM de cobre, 1500 MCM de aluminio, 1590 MCM ACSR, 5/8-Inch (1.6 cm) varilla de puesta a tierra y 1/2-Inch (1.3 cm) cable EHS
- El estilo de mordaza cerrada proporciona una mayor capacidad de corte
- Interruptor de bloqueo de seguridad
- Dos luces de trabajo iluminan espacios más oscuros
- Incluye herramienta, dos baterías de 4 A/hora, cargador y bolsa
- Anillo en D para colgar
- Hojas de plaquita de repuesto disponibles
- Funciona con baterías de iones de litio DeWALT de 20 voltios con una vida útil de 4 Ah
- DeWALT es una marca comercial registrada de la corporación Black & Decker