Especificaciones
Dimensiones
- Altura11 pulg.
- Longitud6.75 pulg.
- Peso1.6 lb
- Ancho2.5 pulg.
Detalles
- Tipo de conectorConector F de compresión
Descripción general
- Incluye todas las herramientas necesarias para cortar, pelar y engarzar conectores F de compresión a cables RG59/RG6/RG6Q
- Exclusiva bolsa de cadera independiente moldeada a medida con clip de cinturón metálico duradero (fabricado en EE. UU.)
- Cortador de cables múltiples (n.o n.o 63020) tiene hojas de precisión tipo cizallamiento para un corte más fácil y agarres cómodos de doble inmersión con mangos curvados
- Pelador radial (n.o de cat. n.o VDV110-061) con preparación en un solo paso de 2 niveles, tiene cuchillas de corte preestablecidas duraderas de acero con alto contenido de carbono para un pelado de cables preciso y exacto
- Engarce de compresión (VDV212-008SEN) para una instalación rápida y fiable del conector F
- El engarzador cuenta con un émbolo fijo para una inserción y extracción rápida y sencilla del cable y el conector
- Funciona con muchos conectores F de compresión disponibles comúnmente