Motion
12I4LBX27

LIFT-ALL
12I4LBX27

1/2" X 27 PIES 6X19 IWRC 4-LEG O/H PERMALOC IMPORTADO
Artรญculo MI #09035834
No. Fabricante 12I4LBX27
Precio1,367.92 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artรญculo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LIFT-ALL
12I4LBX27

1/2" X 27 PIES 6X19 IWRC 4-LEG O/H PERMALOC IMPORTADO
Artรญculo MI #09035834
No. Fabricante 12I4LBX27

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fรกbrica
Envรญo
El tiempo de envรญo puede variar. Un representante de Motion te asesorarรก.
Este producto requiere una Solicitud de Cotizaciรณn
Precio1,367.92 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diรกmetro
    1/2 pulg.
  • Longitud de la eslinga
    27 pies
  • Peso
    74.6 lb
  • Lรญmite de carga de trabajo
    17600 lb

Detalles

  • Capacidad
    10000 lb
  • Color
    AUTO
  • Material
    ACERO
  • Plazo de entrega del pedido
    10 dรญas
  • Tipo de paquete
    Caja
  • Garantรญa
    Garantรญa

Descripciรณn general

Descripciรณn del fabricante
12I4LBX27 1/2" X 27 PIES 6X19 IWRC DE 4-LEG
  • 6X19 IWRC para una buena resistencia a la abrasiรณn.
  • Ojos flemosos envueltos mecรกnicamente.
  • TรšFF-TAG para identificaciรณn permanente segรบn lo requiera la OSHA.
  • Menos costoso por capacidad de todas las eslingas de acero.

Tambiรฉn puede gustarle

Los clientes tambiรฉn compraron