Motion
138637I2LBX25

LIFT-ALL
138637I2LBX25

1-3/8" X 25 PIES 6X37 IWRC 2-LEG O/H PERMALOC IMPORTADO
Artículo MI #09037421
No. Fabricante 138637I2LBX25
Precio12,750.55 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LIFT-ALL
138637I2LBX25

1-3/8" X 25 PIES 6X37 IWRC 2-LEG O/H PERMALOC IMPORTADO
Artículo MI #09037421
No. Fabricante 138637I2LBX25
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
Precio12,750.55 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro
    1-3/8 pulg.
  • Longitud de la eslinga
    25 pies
  • Peso
    372 lb
  • Límite de carga de trabajo
    62000 lb

Detalles

  • Capacidad
    72000 lb
  • Color
    AUTO
  • Material
    ACERO
  • Plazo de entrega del pedido
    10 días
  • Tipo de paquete
    Caja
  • Garantía
    Garantía

Descripción general

Descripción del fabricante
138637I2LBX25 1-3/8" X 25 FT 6X37 IWRC
  • 6X37 IWRC para una buena resistencia a la abrasión.
  • Ojos flemosos envueltos mecánicamente.
  • TÚFF-TAG para identificación permanente según lo requiera la OSHA.
  • Menos costoso por capacidad de todas las eslingas de acero.

También puede gustarle

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"