Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del perno/clavija1.5000 pulg.
- Diámetro del ojo1.6500 pulg.
- Longitud del grillete interior5.1900 pulg.
- Ancho del grillete interior3.2500 pulg.
- Anchura interior2.2500 pulg.
- Diámetro del pasador1.5000 pulg.
- Tamaño del grillete1.3750 pulg.
- Peso12.5 lb
- Ancho entre los ojos2.2500 pulg.
- Límite de carga de trabajo17 toneladas
Detalles
- ColorPLATA/NARANJA
- Recubrimiento de acabadoGalvanizado
- MaterialACERO
- Calidad del materialGrado A
- Plazo de entrega del pedido10
- Tipo de paqueteCaja
- Tipo de pasadorPasador de tornillo
- Estándares cumplidosRR-C-271F
- Marca comercialLIFT-ALL®
- TipoAFILADOS NACIONALES
- UPC_NO697886639457
- GarantíaGarantía
- Capacidad de peso17 toneladas
Descripción general
- Los códigos WLL y de trazabilidad se muestran como marcas permanentes en el cuerpo
- Los grilletes muestran una deformación importante antes del fallo
- Pasadores templados y templados de aleación
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Gancho LiftAll GripEl diseño patentado GripHook de Lift-All convierte su carretilla elevadora en un dispositivo de elevación superior en cuestión de segundos. Esta es una necesidad para contratistas, plantas de fabricación, centrales eléctricas, centros de distribución, casas de alquiler y cualquier otra instalación que utilice montacargas.
Ver la documentación
LiftAll Adjust-A-LinkEl cabestrillo de cadena ajustable más versátil disponible. Con un enlace de control maestro de acero aleado para mayor resistencia y fiabilidad. Es fácilmente ajustable para adaptarse a una amplia gama de aplicaciones.
Ver la documentación