Especificaciones
Dimensions
- Diámetro3/16 pulg.
- Longitud de la eslinga250 pies
- Límite de carga de trabajo3700 lb
Details
- ColorPLATA
- País de origenCN
- MaterialACERO
- Plazo de entrega del pedido10 días
- Tipo de paqueteCaja
- Marca comercialLIFT-ALL®
- TipoCARRETE PRECORTADO DE CABLE PARA AERONAVES DE ACERO INOXIDABLE
- GarantíaGarantía
Descripción general
Descripción del fabricante
316250S316 3/16 X 250 7X19 SS316 SSAC
- Cables de acero inoxidable para evitar el óxido
- Construcción 7X19 para una mayor flexibilidad
- Se vende por carrete para su comodidad
- Resistencia a la rotura constante
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
LiftAll GripHookLift-All's patented GripHook design converts your forklift into an overhead lifting device in a matter of seconds. This is a must for contractors, manufacturing plants, power plants, distribution centers, rental houses, and any other facility using forklifts.
View Literature
LiftAll Adjust-A-LinkThe most versatile adjustable chain sling available. Featuring an alloy steel master control link for strength and reliability. It is easily adjustable to accommodate a wide range of applications.
View Literature