Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro3/4 pulg.
- Longitud de la eslinga19 pies
- Peso267.8 lb
Detalles
- ColorAUTO
- MaterialACERO
- Plazo de entrega del pedido10 días
- Tipo de paquetePalé
- Marca comercialELEVADOR
- TipoESlingA DE CADENA DE ACERO ALEADO
Descripción general
Descripción del fabricante
34DAAW10X19 3/4" DAA X 19 FT SOLDADO
- Cadena de elevación de acero aleado grado 80
- Probado y certificado para cumplir con las regulaciones OSHA
- Las eslingas soldadas son a prueba de manipulaciones para mayor seguridad
- Se puede reparar, probar y volver a certificar
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
LiftAll GripHookLift-All's patented GripHook design converts your forklift into an overhead lifting device in a matter of seconds. This is a must for contractors, manufacturing plants, power plants, distribution centers, rental houses, and any other facility using forklifts.
View Literature
LiftAll Adjust-A-LinkThe most versatile adjustable chain sling available. Featuring an alloy steel master control link for strength and reliability. It is easily adjustable to accommodate a wide range of applications.
View Literature