Motion
516IEEX7

LIFT-ALL
516IEEX7

ESLINGA DE CABLE DE 5/16" X 7 PIES E/E 6X19 IWRC PERMALOC IMP
Artículo MI #09045308
No. Fabricante 516IEEX7
Precio38.49 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LIFT-ALL
516IEEX7

ESLINGA DE CABLE DE 5/16" X 7 PIES E/E 6X19 IWRC PERMALOC IMP
Artículo MI #09045308
No. Fabricante 516IEEX7
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
Precio38.49 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro
    5/16 pulg.
  • Longitud de la eslinga
    7 pies
  • Peso
    1.5 lb

Detalles

  • Capacidad de la cesta 90
    4000 lb
  • Capacidad del estrangulador
    1480 lb
  • Color
    AUTO
  • País de origen
    CN
  • Número de Upc del fabricante
    697886771218
  • Material
    ACERO
  • Resistencia nominal al descanso
    2000 lb
  • Boletín de seguridad
    Boletín de seguridad de cable metálico
  • Lo último en resistencia a la rotura o prueba de resistencia
    4000 lb
  • UPC_NO
    697886771218
  • Capacidad vertical 90
    2000 lb
  • Garantía
    Garantía

Descripción general

Descripción del fabricante
516IEEX7 5/16" X 7 PIES E/E 6X19 IWRC
  • 6X19 IWRC EIPS para una buena resistencia a la abrasión y valor.
  • El TUFF-TAG toca las capacidades nominales requeridas por OSHA.
  • Empalme de ojo flemífero con cierre mecánico.
  • Cable de calidad importado para un buen valor.

Los clientes también compraron