Motion
DOSEE2804TX3

LIFT-ALL
DOSEE2804TX3

DOSEE2804T BRIDA DE RED DE 4" X 3 PIES CON BORDE DE TUFA DE 2-PLY
Artículo MI #09056464
No. Fabricante DOSEE2804TX3
Precio773.84 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LIFT-ALL
DOSEE2804TX3

DOSEE2804T BRIDA DE RED DE 4" X 3 PIES CON BORDE DE TUFA DE 2-PLY
Artículo MI #09056464
No. Fabricante DOSEE2804TX3
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
Precio773.84 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la eslinga
    3 pies
  • Peso
    7.95 lb
  • Ancho
    4 pulg.

Detalles

  • Capacidad 30
    11500 lb
  • Capacidad 45
    16200 lb
  • Capacidad 60
    19900 lb
  • Color
    PLATA CON BORDE AZUL
  • País de origen
    EE. UU.
  • Nombre de la imagen
    DOSEE1802T.png
  • Número de Upc del fabricante
    697886883140
  • Material
    POLIÉSTER
  • Resistencia nominal al descanso
    19900 lb
  • Plies
    2
  • Boletín de seguridad
    Boletín de seguridad de cabestrillo web
  • UPC_NO
    697886883140
  • Garantía
    Garantía

Descripción general

Descripción del fabricante
DOSEE2804TX3 DOSEE2804T 4" X 3 FT
  • Los ganchos del cabestrillo se conectan rápidamente a cargas que tienen anillos de elevación o pernos de argolla.
  • Los eslabones maestros alargados estándar y los ganchos de eslinga están forjados con acero aleado.
  • Los ganchos de importación con cierres son estándar.
  • Ganchos para cabestrillo nacionales disponibles a solicitud.

También puede gustarle

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"