Motion
EE1000X24

LIFT-ALL
EE1000X24

EE1000 X 24 PIES, OJO NEGRO Y ESLINGA REDONDA TUFLEX
Artículo MI #09056666
No. Fabricante EE1000X24
Precio2,380.28 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LIFT-ALL
EE1000X24

EE1000 X 24 PIES, OJO NEGRO Y ESLINGA REDONDA TUFLEX
Artículo MI #09056666
No. Fabricante EE1000X24
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
Precio2,380.28 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la eslinga
    24 pies
  • Peso
    105.6 lb

Detalles

  • Capacidad del estrangulador
    72000 lb
  • Color
    NEGRO
  • País de origen
    EE. UU.
  • Número de Upc del fabricante
    697886885236
  • Material
    NAILON
  • Resistencia nominal al descanso
    90000 lb
  • Clase de producto
    4V
  • Boletín de seguridad
    Boletín de seguridad Tuflex
  • UPC_NO
    697886885236
  • Capacidad vertical 90
    90000 lb
  • Garantía
    Garantía

Descripción general

Descripción del fabricante
EE1000X24 EE1000 X 24 PIES OJO NEGRO Y
  • Chaqueta negra resistente al desgaste en todo el cuerpo para una mayor vida útil del cabestrillo.
  • Ojos codificados por colores para una rápida identificación de la capacidad.
  • Sin pérdida de resistencia por abrasión a la cubierta.
  • Estrangulador más apretado y libera más fácilmente que otras eslingas.

También puede gustarle

Los clientes también compraron