Motion
EE1804NTX6

LIFT-ALL
EE1804NTX6

4" X 6' OJO Y OJO 1-PLY OJOS TRENZADOS WEBMASTER 1600 NYLON WEB SLING
Artículo MI #09058142
No. Fabricante EE1804NTX6
Precio54.70 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LIFT-ALL
EE1804NTX6

4" X 6' OJO Y OJO 1-PLY OJOS TRENZADOS WEBMASTER 1600 NYLON WEB SLING
Artículo MI #09058142
No. Fabricante EE1804NTX6
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
Precio54.70 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la eslinga
    6 pies
  • Peso
    2.38 lb
  • Ancho
    4 pulg.

Detalles

  • Capacidad del estrangulador
    5000 lb
  • Color
    AMARILLO
  • País de origen
    EE. UU.
  • Número de Upc del fabricante
    697886125486
  • Material
    NAILON
  • Resistencia nominal al descanso
    6400 lb
  • Plies
    1
  • Clase de producto
    0P
  • Boletín de seguridad
    Boletín de seguridad de cabestrillo web
  • Adición sugerida
    6FQSP
  • UPC_NO
    697886125486
  • Capacidad vertical 90
    6400 lb
  • Garantía
    Garantía

Descripción general

Descripción del fabricante
EE1804NTX6 4" X 6' OJOS Y 1-PLY
  • La red de nailon se estira más, ayuda a evitar la carga de choque
  • Los hilos de advertencia de núcleo rojo facilitan el proceso de inspección.
  • TÚFF-TAG para identificación permanente según lo requiera la OSHA.
  • El tratamiento amarillo resiste la abrasión.

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"