Motion
EE4803DTX29

LIFT-ALL
EE4803DTX29

3" X 29 PIES E/E 4-PLY ESLINGA DE RED DE POLIÉSTER 1600 WEBMASTER
Artículo MI #09063102
No. Fabricante EE4803DTX29
Precio407.69 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LIFT-ALL
EE4803DTX29

3" X 29 PIES E/E 4-PLY ESLINGA DE RED DE POLIÉSTER 1600 WEBMASTER
Artículo MI #09063102
No. Fabricante EE4803DTX29
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
Precio407.69 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la eslinga
    29 pies
  • Peso
    23.44 lb
  • Ancho
    3 pulg.

Detalles

  • Capacidad de la cesta 90
    29800 lb
  • Capacidad del estrangulador
    11900 lb
  • Color
    AMARILLO
  • País de origen
    EE. UU.
  • Número de Upc del fabricante
    697886948177
  • Material
    POLIÉSTER
  • Resistencia nominal al descanso
    14900 lb
  • Plies
    4
  • Clase de producto
    1O
  • Boletín de seguridad
    Boletín de seguridad de cabestrillo web
  • UPC_NO
    697886948177
  • Capacidad vertical 90
    14900 lb
  • Garantía
    Garantía

Descripción general

Descripción del fabricante
EE4803DTX29 3" X 29 FT E/E 4-PLY
  • La cincha de poliéster se estira menos para un mejor control
  • Los hilos de advertencia de núcleo rojo facilitan el proceso de inspección.
  • TÚFF-TAG para identificación permanente según lo requiera la OSHA.
  • El tratamiento amarillo resiste la abrasión.

También puede gustarle

Los clientes también compraron