Motion
EN2101NX14

LIFT-ALL
EN2101NX14

1" X 14' INTERMINABLE ESLINGA DE RED DE NAILON DURAWEB DE 2-PLY Y 1-STRIPE
Artículo MI #09064942
No. Fabricante EN2101NX14
Precio143.81 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LIFT-ALL
EN2101NX14

1" X 14' INTERMINABLE ESLINGA DE RED DE NAILON DURAWEB DE 2-PLY Y 1-STRIPE
Artículo MI #09064942
No. Fabricante EN2101NX14
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
Precio143.81 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la eslinga
    14 pies
  • Peso
    2.82 lb
  • Ancho
    1 pulg.

Detalles

  • Capacidad del estrangulador
    3100 lb
  • Color
    AMARILLO
  • País de origen
    EE. UU.
  • Material
    NAILON
  • Plies
    2
  • Boletín de seguridad
    Boletín de seguridad de cabestrillo web
  • UPC_NO
    697886965891
  • Garantía
    Garantía

Descripción general

Descripción del fabricante
EN2101NX14 1" X 14' SIN FIN DE 2-PLY
  • Las fibras resistentes a la abrasión cubren tanto las caras como los bordes para una mayor vida útil del cabestrillo.
  • Disponible en dos clases de fuerza.
  • La cincha a rayas ayuda a identificar la capacidad adecuada.
  • El sistema de advertencia de hilo rojo ayuda en el proceso de inspección.

También puede gustarle

Los clientes también compraron

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good