Especificaciones
Dimensiones
- Longitud de la eslinga4 pies
- Peso2.37 lb
- Ancho4 pulg.
Detalles
- Capacidad de la cesta 9013600 lb
- Capacidad del estrangulador5400 lb
- ColorAMARILLO
- País de origenEE. UU.
- Número de Upc del fabricante697886996307
- MaterialNAILON
- Resistencia nominal al descanso6800 lb
- Plies1
- Clase de producto2S
- Boletín de seguridadBoletín de seguridad de cabestrillo web
- UPC_NO697886996307
- Capacidad vertical 906800 lb
- GarantíaGarantía
Descripción general
- Refuerzo y protección en todos los lados.
- La capa adicional resistente al desgaste ofrece una resistencia superior a la abrasión.
- Las eslingas de alta calidad que utilizan cinchas Tuff-Edge están blindadas en los cuatro lados, lo que da como resultado la eslinga de red más resistente disponible.
- Los ojos reversibles reducen el desgaste y aumentan la vida útil del cabestrillo.
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Gancho LiftAll GripEl diseño patentado GripHook de Lift-All convierte su carretilla elevadora en un dispositivo de elevación superior en cuestión de segundos. Esta es una necesidad para contratistas, plantas de fabricación, centrales eléctricas, centros de distribución, casas de alquiler y cualquier otra instalación que utilice montacargas.
Ver la documentación
LiftAll Adjust-A-LinkEl cabestrillo de cadena ajustable más versátil disponible. Con un enlace de control maestro de acero aleado para mayor resistencia y fiabilidad. Es fácilmente ajustable para adaptarse a una amplia gama de aplicaciones.
Ver la documentación