Motion
THLB12X16

LIFT-ALL
THLB12X16

Viga elevadora doble con clasificación 6 TON Nota: Este artículo requiere un camión de plataforma plana para el envío.
Artículo MI #09073878
No. Fabricante THLB12X16
Precio20,570.78 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LIFT-ALL
THLB12X16

Viga elevadora doble con clasificación 6 TON Nota: Este artículo requiere un camión de plataforma plana para el envío.
Artículo MI #09073878
No. Fabricante THLB12X16
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
Precio20,570.78 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la eslinga
    16 pies
  • Peso
    780 lb

Detalles

  • País de origen
    EE. UU.
  • Número de Upc del fabricante
    697886352691
  • Material
    ACERO
  • Resistencia nominal al descanso
    0.5-TON
  • UPC_NO
    697886352691
  • Capacidad vertical 90
    0.5-TON
  • Garantía
    Garantía

Descripción general

Descripción del fabricante
THLB12X16 VIGA ELEVADORA DOBLE CON CLASIFICACIÓN
  • Utilice dos (o más) polipastos para aumentar la estabilidad de elevación.
  • Gancho giratorio con cierre estándar.
  • Múltiples opciones disponibles, es decir, gancho central y par de ganchos adicionales
  • puntos de selección personalizados, etc.
  • n/a

También puede gustarle

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"