Motion
TS2803NX25

LIFT-ALL
TS2803NX25

CORREA DE REMOLQUE DE NYLON 1600 DE 2-PLY PARA REMOLCAR TODO DE 3" X 25'
Artículo MI #09075062
No. Fabricante TS2803NX25
Precio344.34 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LIFT-ALL
TS2803NX25

CORREA DE REMOLQUE DE NYLON 1600 DE 2-PLY PARA REMOLCAR TODO DE 3" X 25'
Artículo MI #09075062
No. Fabricante TS2803NX25
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
Su precio$344.34/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la eslinga
    25 pies
  • Peso
    9.74 lb
  • Ancho
    3 pulg.

Detalles

  • Color
    AMARILLO
  • País de origen
    EE. UU.
  • Número de Upc del fabricante
    697886614744
  • Material
    NAILON
  • Resistencia nominal al descanso
    14300 lb
  • Plies
    2
  • Clase de producto
    3E
  • Boletín de seguridad
    Boletín de seguridad de pared
  • Adición sugerida
    5FQSP
  • UPC_NO
    697886614744
  • Capacidad vertical 90
    14300 lb
  • Garantía
    Garantía

Descripción general

Descripción del fabricante
TS2803NX25 3" X 25' TOW-ALL 2-PLY
  • Sin ganchos ni piezas metálicas peligrosas.
  • Se alarga un 5 % a la capacidad nominal para ayudar a absorber la energía de la carga repentina.
  • Ligeros y flexibles, son fáciles de usar y guardar.
  • El material de poliéster y nailon es suave en superficies pintadas y chapadas.

También puede gustarle

Los clientes también compraron