Motion
CT060843688 CINTA DE FILAMENTO ESCOCÉS 898 CL OREJA 96 MM X 55 M, 6.6 MIL, 12 RLS/C

3M
CT060843688 SCOTCH FILAMENT TAPE 898 CL EAR 96 MM X 55 M, 6.6 MIL, 12 RLS/C

Scotch® Cinta de filamento 898, transparente, 96 mm x 55 m, 6.6 mil, 12 rollos por caja
Artículo MI #09078274
No. Fabricante CT060843688 SCOTCH FILAMENT TAPE 898 CL EAR 96 MM X 55 M, 6.6 MIL, 12 RLS/C
Precio194.43 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
CT060843688 SCOTCH FILAMENT TAPE 898 CL EAR 96 MM X 55 M, 6.6 MIL, 12 RLS/C

Scotch® Cinta de filamento 898, transparente, 96 mm x 55 m, 6.6 mil, 12 rollos por caja
Artículo MI #09078274
No. Fabricante CT060843688 SCOTCH FILAMENT TAPE 898 CL EAR 96 MM X 55 M, 6.6 MIL, 12 RLS/C
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
Precio194.43 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del núcleo
    3 pulg.
  • Longitud
    60.14 yardas
  • Vida útil
    18 meses
  • Resistencia a la tensión
    380 pulg.
  • Grosor
    6.6 mil
  • Ancho
    3.77 pulg.

Detalles

  • Fuerza de adhesión
    70 oz/pulg.
  • Material de apoyo
    Polipropileno
  • Color
    Transparente
  • ECCN
    EAR99
  • Elongación en el descanso
    5 %
  • Número de Upc del fabricante
    00021200986925
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    120° F
  • UPC_NO
    00021200986925

Descripción general

Descripción del fabricante
CT060843688 CINTA DE FILAMENTO ESCOCÉS 898 CL
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Cinta reforzada con filamentos de resistencia industrial que resiste las muescas, la abrasión y la humedad
  • Cierre de clip en L seguro para solapamiento completo (FOL), cajas tipo pliegue u otras cajas no estándar
  • El adhesivo de caucho sintético se adhiere fácilmente a la mayoría de las superficies de cartón, plástico y metal
  • Los filamentos de hilo de vidrio añaden resistencia para el cierre de cajas, la agrupación y mucho más
  • Capaz de soportar condiciones difíciles de envío y manipulación