Motion
59LF30802
Tubo de 2", extremos C x C, colador en Y de bronce sin plomo, clasificación de presión de 400 psi, clasificación WOG de 400 psi, clasificación WSP de 0 psi
Artículo MI #09111593
No. Fabricante 59LF30802
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tubo de 2", extremos C x C, colador en Y de bronce sin plomo, clasificación de presión de 400 psi, clasificación WOG de 400 psi, clasificación WSP de 0 psi
Artículo MI #09111593
No. Fabricante 59LF30802
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la malla
    20
  • Tamaño de la tubería
    2 pulg.

Detalles

  • Conexiones finales
    C x C
  • Material
    Bronce sin plomo
  • Clasificación de presión
    400 psi
  • Material de la pantalla
    Acero inoxidable
  • Material del sello
    PTFE
  • Calificación WOG
    400 psi
  • Calificación WSP
    0 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
59LF30802 FILTRO, Y, 2",