Motion
06018ET3ECT364TF1-W2

WEG ELECTRIC CORP
06018ET3ECT364TF1-W2

Motor de propósito definido - 60 hp, 1800 rpm, 3 f, 230 V, 460 V, Caja TEFC, 60 Hz, Base 1800 rpm, Servicio continuo
Artículo MI #09133678
No. Fabricante 06018ET3ECT364TF1-W2
Precio15,490.45 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

WEG ELECTRIC CORP
06018ET3ECT364TF1-W2

Motor de propósito definido - 60 hp, 1800 rpm, 3 f, 230 V, 460 V, Caja TEFC, 60 Hz, Base 1800 rpm, Servicio continuo
Artículo MI #09133678
No. Fabricante 06018ET3ECT364TF1-W2
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
Precio15,490.45 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cojinete del extremo de transmisión
    6314
  • Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto
    6314
  • Factor de servicio
    1.25
  • Peso
    848 lb, 384.6 kg

Detalles

  • Detalles adicionales
    Servicio severo;Eficiencia premium de NEMA;Torre de enfriamiento;Montaje en pie;Ic411 - Tefc;Marco de hierro fundido;Imprenación de flujo de resina constante;Eje de acero al carbono Sae 1040/45 ;Pintura de Rol 5009 ;Pintura tropicalizada;Sellos de cojinete de junta
  • Rango de temperatura ambiente
    -4 a 104 °F; -20 a 40 °C
  • Montaje de la caja de montaje
    F1
  • RPM base
    1800 rpm
  • Descripción
    HP:60, F#364/5T, RPM:1800, 230/460V, TEFC
  • Descripción Palabra clave
    Trabajo severo
  • Cojinete del extremo de la transmisión
    6314 2RS C3
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo eléctrico
    Trifásico
  • Tipo de envolvente
    TEFC
  • Material del bastidor
    Hierro fundido
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Amperios de carga completa
    143 A;71.6 A
  • Eficiencia a plena carga
    0.95
  • Par de carga completa
    177 pies-libras
  • Hp
    60 CV;45 kW
  • Clase de aislamiento
    F
  • Clasificación IP
    IP55
  • Código KVA
    G
  • kW
    45 kW;60 hp
  • Número de catálogo del fabricante
    06018ET3ECT364TF1-W2
  • Categoría del motor
    Trabajo severo
  • Caballos de fuerza del motor
    60 CV
  • Fase motora
    3 f.
  • Postes del motor
    4
  • Tensión de alimentación del motor
    230 V, 460 V
  • Tipo de montaje
    Pie
  • Clase de diseño NEMA
    B
  • Cojinete del extremo de transmisión opuesto
    6314 2RS C3
  • Tipo de producto
    Motores de propósito definido
  • Cumplimiento de RoHs
    Sí
  • Método de inicio
    Directo en línea
  • Rpm síncrono
    1800 rpm
  • Tipo de cojinete
    Bola de sellado doble
  • Voltaje
    230 V, 460 V

Descripción general

Descripción del fabricante
06018ET3ECT364TF1-W2 60HP 1800 230/460 A