Motion
24032  CCK30/C3FVE753

SKF
24032 CCK30/C3FVE753

Cojinete de rodillos esférico - 160 mm D.I., 240 mm D.E., 80 mm Ancho, 1:30 Orificio cónico, Abierto, C3F
Artículo MI #09170463
No. Fabricante 24032 CCK30/C3FVE753
Precio3,648.86 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
24032 CCK30/C3FVE753

Cojinete de rodillos esférico - 160 mm D.I., 240 mm D.E., 80 mm Ancho, 1:30 Orificio cónico, Abierto, C3F
Artículo MI #09170463
No. Fabricante 24032 CCK30/C3FVE753
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
Su precio$3,648.86/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    160 mm
  • Exterior Diámetro  
    240 mm
  • En general Ancho  
    80 mm
  • Peso
    26.9 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Conocido 1:30
  • Tipo de jaula
    Chapa metálica
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Autorización interna
    C3F
  • Localización
    Ninguna
  • Lubricación
    Grasa
  • RPM Máx.
    2400 rpm
  • Velocidad máxima
    2400 rpm
  • Número de filas
    2
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Elemento rodante
    Rodillo esférico
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    2
  • Serie
    240

Descripción general

Descripción del fabricante
24032 CCK30/C3FVE753 RODILLO ESFÉRICO
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
Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"