Motion
71 79 610

KNIPEX
71 79 610

Cabezal de corte de repuesto de 5 3/4" para 71 72 610
Artículo MI #09176760
No. Fabricante 71 79 610
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

KNIPEX
71 79 610

Cabezal de corte de repuesto de 5 3/4" para 71 72 610
Artículo MI #09176760
No. Fabricante 71 79 610
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Profundidad general
    1 3/8 in
  • Longitud total
    5 3/4 in
  • Altura de pieza única
    1 3/8 pulg. pulg.
  • Longitud de pieza única
    5 11/16 in
  • Ancho de pieza única
    5 11/16 in
  • Peso de la herramienta
    1.66 libras
  • Ancho de la herramienta
    3 1/4 in
  • Peso
    1.66
  • Ancho
    3 1/4 in

Detalles

  • Material del cuerpo
    Acero de alta resistencia al cromo vanadio, forjado, endurecido con aceite
  • Color
    Negro
  • Descripción
    Cabezal de corte de repuesto para 71 72 610
  • Para usar con
    71 72 610
  • Color del mango
    Negro
  • Aislado
    No
  • Mango aislado
    No
  • Número de Upc del fabricante
    843221009618
  • Material
    Acero de alta resistencia al cromo vanadio, forjado, endurecido con aceite
  • Número de piezas
    1

Descripción general

Descripción del fabricante
71 79 610 CABEZAL DE REPUESTO
  • Cabezal de corte de repuesto para 71 72 610 completo con tornillos.
  • Las cuchillas están hechas de acero de alta resistencia al cromo vanadio, forjado y endurecido con aceite.