Motion
34444 ROLLO DE LÁMINA 70MMX12M  737U  120+GRADE CUBITRON-II HOOKIT ARENA LIMPIA 7100

3M
34444 SHEET ROLL 70MMX12M 737U 120+GRADE CUBITRON-II HOOKIT CLEAN SAND 7100

Hoja de lijado - Material cerámico con forma de precisión, 12 m de largo, 70 mm de ancho, grano 120
Artículo MI #09182871
No. Fabricante 34444 SHEET ROLL 70MMX12M 737U 120+GRADE CUBITRON-II HOOKIT CLEAN SAND 7100
Precio75.99 USD/rl
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
34444 SHEET ROLL 70MMX12M 737U 120+GRADE CUBITRON-II HOOKIT CLEAN SAND 7100

Hoja de lijado - Material cerámico con forma de precisión, 12 m de largo, 70 mm de ancho, grano 120
Artículo MI #09182871
No. Fabricante 34444 SHEET ROLL 70MMX12M 737U 120+GRADE CUBITRON-II HOOKIT CLEAN SAND 7100
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
Su precio75.99 USD/l

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso de respaldo
    Peso C
  • Longitud total
    13.1234 yardas
  • Ancho general
    2.75 pulg.
  • Longitud de la hoja
    12 m
  • Anchura de la hoja
    70 mm

Detalles

  • Material abrasivo
    Cerámica con forma de precisión
  • Aplicación
    Moldeado de relleno, lijado manual, lijado de pintura, lijado de imprimación, lijado, lijado, lijado y lijado o masilla, preparación de superficies
  • Material de apoyo
    Papel
  • Seco o húmedo
    Seco
  • Número de grano
    120
  • Número de Upc del fabricante
    00051131344440
  • UPC_NO
    00051131344440

Descripción general

Descripción del fabricante
34444 ROLLO DE LÁMINA 70MMX12M 737U 120+GRADE
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Incluye granos de forma triangular con forma de precisión 3M™ que cortan al menos un 30 % más rápido y duran al menos un 30 % más que otros abrasivos cerámicos convencionales
  • El patrón de varios orificios de lijado limpio ofrece una excelente extracción del polvo
  • El abrasivo de tipo gancho y bucle Hookit 3M™ se fija firmemente y se retira rápidamente para un cambio rápido
  • La tecnología de puntuación Kiss-cut permite su uso en múltiples longitudes de hoja
  • Una superficie de corte más afilada significa que se requiere menos presión
  • Los granos están orientados electrostáticamente sobre una superficie abrasiva para un corte eficiente