Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guanteMedio, 8
- Longitud13 pulg.
- Grosor15 mil
Detalles
- Nivel de resistencia a la abrasión Ansi IseaA4
- ColorVerde
- Tipo de manguitoRecto
- Nivel de resistencia a la abrasión En 3884
- Nivel de resistencia al corte En 3881
- Nivel de resistencia a las perforaciones En 3881
- Características y beneficios• Diseñado para ofrecer resultados óptimos en ambientes de trabajo húmedos o secos donde la resistencia química es crucial• Sin flocado interior de algodón, reduce el riesgo de contaminación por pelusas y lo hace ideal para su uso en áreas de producción sensibles a la introducción de impurezas externas• El acabado de manchas proporciona al guante una superficie lisa que reduce los costes indirectos gracias a menos rechazos de piezas frágiles• Totalmente reutilizable, con una resistencia a la abrasión inigualable• Proporciona una comodidad excelente para el usuario• Cumple con los requisitos de manipulación de alimentos de la FDA (21 CFR 177.2600)• Excelente valor y calidad combinados
- Patrón de agarreParche de arena
- Tipo de manoEmparejamiento
- Material del forroSin forro
- MaterialNitrilo
- Línea de productosSol-Vex
- Prop. 65Sí
- Acabado de la superficieDesbaste
Descripción general
- Diseñado para ofrecer resultados óptimos en entornos de trabajo húmedos o secos donde la resistencia química es crucial
- No hay rebaño de algodón interior, lo que reduce el riesgo de contaminación por pelusas y lo hace ideal para su uso en áreas de producción sensibles a la introducción de impurezas externas
- El acabado Sandpatch proporciona al guante una superficie suave que reduce los costes indirectos gracias a menos rechazos de piezas frágiles
- Totalmente reutilizable, con una resistencia a la abrasión sin igual
- Proporciona una comodidad excelente para el usuario
- Cumple con los requisitos de manipulación de alimentos de la FDA (21 CFR 177.2600)
- Excelente valor y calidad combinados