Motion
75095193

DICHTOMATIK
75095193

Anillo en V - Diámetro de eje de 10.925 in, Rango de eje de 10.4331 in, D.E. de 12.598 in, Material NBR (Buna)
Artículo MI #09194936
No. Fabricante 75095193
Precio31.92 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DICHTOMATIK
75095193

Anillo en V - Diámetro de eje de 10.925 in, Rango de eje de 10.4331 in, D.E. de 12.598 in, Material NBR (Buna)
Artículo MI #09194936
No. Fabricante 75095193
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
Su precio$31.92/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior o orificio
    12.598 pulg.
  • Diámetro del eje
    10.925 pulg.
  • Rango de diámetro interior o eje
    10.4331 pulg.
  • Peso
    214.2857 g

Detalles

  • Rango de temperatura continua
    -40F a 212F
  • Tipo de diseño
    VA
  • Material labial
    NBR (Buna)
  • Número de Upc del fabricante
    750886241478
  • Cantidad del paquete
    1
  • Sinónimo
    Eslinga
  • Aplicación típica
    Equipo rotativo, transmisión de potencia, cajas de cambios, bombas, motores
  • UPC_NO
    750886241478

Descripción general

Descripción del fabricante
75095193 10.925 DIÁM. EJE NOMINAL NBR
  • El anillo en V estilo VA está diseñado para funcionar en la mayoría de las aplicaciones industriales estándar
  • El anillo en V se monta directamente en el eje y gira con el eje
  • Las fuerzas centrífugas que se crean con el anillo en V desviarán los contaminantes del punto de sellado en la aplicación