Especificaciones
Dimensions
- Diámetro exterior o orificio0.925 pulg.
- Diámetro del eje0.65 pulg.
- Rango de diámetro interior o eje0.6100 pulg.
- Peso0.57 g
Details
- Rango de temperatura continua-40F a 212F
- Tipo de diseñoVA
- Material labialNBR (Buna)
- Número de Upc del fabricante750886397045
- Cantidad del paquete1
- SinónimoEslinga
- Aplicación típicaEquipo rotativo, transmisión de potencia, cajas de cambios, bombas, motores
- UPC_NO750886397045
Descripción general
Descripción del fabricante
75095148 0.65 DIÁM. EJE NOMINAL NBR BUNA
- El anillo en V estilo VA está diseñado para funcionar en la mayoría de las aplicaciones industriales estándar
- El anillo en V se monta directamente en el eje y gira con el eje
- Las fuerzas centrífugas que se crean con el anillo en V desviarán los contaminantes del punto de sellado en la aplicación
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad