Motion
IDFB60-11N
Secador de aire refrigerado
Artículo MI #09200961
No. Fabricante IDFB60-11N
Precio2,932.28 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Secador de aire refrigerado
Artículo MI #09200961
No. Fabricante IDFB60-11N
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
Precio2,932.28 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso
    108 kg

Detalles

  • País de origen
    JP

Descripción general

Descripción del fabricante
IDFB60-11N SOPLADOR
  • Certificación cUL para su uso en Norteamérica
  • Funcionamiento a 60 Hz
  • Temperatura máx. del aire de entrada: 149°F (65°C)
  • Caudal máx. en condiciones nominales: 335 scfm 570 m3/h (ANR) a 37°F (3°C) PDP
  • Las roscas de: NPT las conexiones son estándar; hay adaptadores R disponibles

Los clientes también compraron