Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro exterior4.811 pulg.
- Diámetro del eje4.4382 pulg.
- Peso280 g
- Ancho del eje1 pulg.
- Ancho total para Speedi Slv1.1417"
Detalles
- Descripción de construcciónManguitos de reparación del eje de acero inoxidable
- Tipo de diseñoMANGUITO
- Catálogo del fabricanteCatálogo de sellos de aceite Dichtomatik
- Número de Upc del fabricante750886376064
- MaterialAcero inoxidable
- Gama de ejes para manguito Speedi4.434 in-4.442 pulg.
- Nombre comercial/de marcaEJE-EZE
- Tipo de productoManguito de reparación
- Aplicación típicaEquipo rotativo, transmisión de potencia, cajas de cambios, bombas, motores
- UPC_NO750886376064
Descripción general
- Se instala sobre un eje desgastado para mantener el equipo en funcionamiento