Especificaciones
Dimensiones
- Interior Diámetro-
- Exterior Diámetro-
Detalles
- Sección transversal-
- Tolerancia de sección transversal-
- Durómetro70 Durómetro
- Dureza70 Costa D
- Tolerancia del diámetro interior-
- MaterialEPDM
- Método vendidoPrecio por unidad
- Tipo de productoJuntas tóricas
- Rango de temperatura-58F a 212F
- Nombre comercial/de marcaDichtomatik
- Aplicación típicaSellos de puertas y ventanas, sistemas de refrigeración, mangueras, jardinería, amortiguación de vibraciones
Descripción general
- Los materiales EPDM generalmente tienen una alta resistencia al agua caliente, vapor, envejecimiento y productos químicos y son adecuados para una amplia gama de temperaturas de aplicación.