Motion
62AS568-129 SZ486

FREUDENBERG NOK
62AS568-129 SZ486

AS568-129 1-9/16" D.I. x 1-3/4" D.E. x 3/32" SIMRIZ SZ486
Artículo MI #09226042
No. Fabricante 62AS568-129 SZ486
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FREUDENBERG NOK
62AS568-129 SZ486

AS568-129 1-9/16" D.I. x 1-3/4" D.E. x 3/32" SIMRIZ SZ486
Artículo MI #09226042
No. Fabricante 62AS568-129 SZ486
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensions

  • Inside Diameter  
    1.549 pulg.
  • Outside Diameter  
    1.755 pulg.

Details

  • Sección transversal
    0.103 pulg.
  • Tolerancia de sección transversal
    +/-0.003 pulg.
  • Durómetro
    75 Durómetro
  • Dureza
    75 Costa D
  • Tolerancia del diámetro interior
    +/-0.015 pulg.
  • Material
    FFKM / Simriz®
  • Método vendido
    Precio por unidad
  • Tipo de producto
    Juntas tóricas
  • Cantidad del paquete estándar
    1
  • Rango de temperatura
    De -10C (+14F) a 230C (446F)
  • Nombre comercial/de marca
    Simriz®
  • Serie tipo
    Simriz®
  • Aplicación típica
    Procesamiento químico

Descripción general

Descripción del fabricante
62AS568-129 SZ486 AS568-129 1-9/16" ID X
  • Resistencia química muy amplia

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron