Value Collection 31954233
3/16" de grosor, sección transversal redonda, Shore 65 - 75, -40 a 212°F El neopreno es ideal para usar como sellos de refrigeración. Proporciona resistencia a la intemperie, a la luz solar, al desgarro, a los lubricantes de ésteres de silicato, al amoníaco y a los aceites de petróleo con alto contenido de anilina. No debe usarse con cetonas o líquidos ésteres de fosfato.|Las formas de sección transversal redondas se pueden utilizar en aplicaciones estáticas y dinámicas. Se utilizan como junta o sello mecánico y se asientan en una ranura y se comprimen durante el montaje entre dos o más piezas.