Especificaciones
Dimensiones
- Interior Diámetro4.35 pulg.
- Exterior Diámetro4.77 pulg.
Detalles
- Detalles adicionalesNo se recomienda para cetonas, aminas, ésteres de fosfato, líquidos de frenos
- Sección transversal0.21 pulg.
- Tolerancia de sección transversal+/-0.005 pulg.
- Durómetro70 Durómetro
- Dureza70 Costa D
- Tolerancia del diámetro interior+/-0.030 pulg.
- MaterialFVMQ
- Método vendidoPrecio por unidad
- Tipo de productoJuntas tóricas
- Rango de temperaturaDe -65° a 350° F
- Nombre comercial/de marcaDichtomatik
- Aplicación típicaSistemas de combustible, automoción, aeroespacial, punto y coma, petróleo y gas, procesamiento químico
Descripción general
- Buena resistencia al equipo de compresión | Excelentes propiedades a bajas temperaturas