Motion
67194364

DICHTOMATIK
67194364

4 MM CS X 36 MM ID NBR (BUNA) 90 NEGRO O-RING
Artículo MI #09231398
No. Fabricante 67194364
Precio3.69 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DICHTOMATIK
67194364

4 MM CS X 36 MM ID NBR (BUNA) 90 NEGRO O-RING
Artículo MI #09231398
No. Fabricante 67194364
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
Precio3.69 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Interior Diámetro  
    36 mm
  • Exterior Diámetro  
    44 mm

Detalles

  • Detalles adicionales
    resistencia inferior al ozono, la luz solar y el envejecimiento natural; resistencia deficiente a los disolventes oxigenados.
  • Sección transversal
    4 mm
  • Tolerancia de sección transversal
    +/-0.1 mm
  • Durómetro
    90 Durómetro
  • Dureza
    90 Costa D
  • Tolerancia del diámetro interior
    +/-0.38 mm
  • Material
    Goma de nitrilo (Buna)
  • Método vendido
    Precio por unidad
  • Tipo de producto
    Juntas tóricas
  • Rango de temperatura
    -22 a 212F
  • Nombre comercial/de marca
    Dichtomatik
  • Aplicación típica
    Hidráulica y neumática, maquinaria industrial, petróleo y gas, correas

Descripción general

Descripción del fabricante
67194364 4MM CS X 36MM ID NBR BUNA 90
  • muy buena resistencia al aceite y la gasolina; resistencia superior a los fluidos hidráulicos a base de petróleo; amplia gama de temperaturas de servicio; buena resistencia a disolventes de hidrocarburos; muy buena resistencia a álcalis y ácidos.