Motion
K11702-4079

DICHTOMATIK
K11702-4079

JUNTAS TÓRICAS MÉTRICAS KALREZ CMPD AS568-4079
Artículo MI #09231605
No. Fabricante K11702-4079
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DICHTOMATIK
K11702-4079

JUNTAS TÓRICAS MÉTRICAS KALREZ CMPD AS568-4079
Artículo MI #09231605
No. Fabricante K11702-4079
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Interior Diámetro  
    299.5 mm
  • Exterior Diámetro  
    316.3 mm

Detalles

  • Sección transversal
    8.4 mm
  • Tolerancia de sección transversal
    +/-0.15 mm
  • Durómetro
    75 Durómetro
  • Dureza
    75 Costa D
  • Tolerancia del diámetro interior
    +/-2.21 mm
  • Material
    FFKM / Kalrez®
  • Método vendido
    Precio por unidad
  • Tipo de producto
    Juntas tóricas
  • Cantidad del paquete estándar
    1
  • Rango de temperatura
    0F a 600F
  • Nombre comercial/de marca
    Kalrez®
  • Aplicación típica
    Semicon, procesamiento químico

Descripción general

Descripción del fabricante
75074570 KALREZ CMPD AS568-4079 MÉTRICO
  • Excelente estabilidad térmica, Excelente resistencia química, Excelente resistencia al equipo de compresión, Buena respuesta a los efectos del ciclo de temperatura

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"