Especificaciones
Dimensiones
- Interior Diámetro3.737 pulg.
- Exterior Diámetro3.943 pulg.
Detalles
- Sección transversal0.103 pulg.
- Tolerancia de sección transversal+/-0.003 pulg.
- Durómetro75 Durómetro
- Dureza75 Costa D
- Tolerancia del diámetro interior+/-0.028 pulg.
- MaterialFFKM / Kalrez®
- Método vendidoPrecio por unidad
- Tipo de productoJuntas tóricas
- Nombre comercial/de marcaDichtomatik