Motion
K925518-6375

DICHTOMATIK
K925518-6375

0.139 JUNTAS TÓRICAS CS X 21.9275 ID
Artículo MI #09231715
No. Fabricante K925518-6375
Precio3,558.59 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DICHTOMATIK
K925518-6375

0.139 JUNTAS TÓRICAS CS X 21.9275 ID
Artículo MI #09231715
No. Fabricante K925518-6375
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
Precio3,558.59 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Interior Diámetro  
    21.9275 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    22.2055 pulg.

Detalles

  • Sección transversal
    0.139 pulg.
  • Tolerancia de sección transversal
    +/-0.004 pulg.
  • Durómetro
    75 Durómetro
  • Dureza
    75 Costa D
  • Tolerancia del diámetro interior
    +/-0.25 pulg.
  • Material
    FFKM / Kalrez®
  • Método vendido
    Precio por unidad
  • Tipo de producto
    Juntas tóricas
  • Rango de temperatura
    -4F A 527F
  • Nombre comercial/de marca
    Kalrez®
  • Aplicación típica
    Procesamiento químico

Descripción general

Descripción del fabricante
75076308 0.139 JUNTAS TÓRICAS CS X 21.9275 ID
  • Amplia resistencia química a la vez que mantiene la estabilidad a altas temperaturas

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"