Motion
KG065
K-G065 KALREZ O-RING
Artículo MI #09231717
No. Fabricante KG065
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
K-G065 KALREZ O-RING
Artículo MI #09231717
No. Fabricante KG065
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Interior Diámetro  
    64.39 mm
  • Exterior Diámetro  
    70.59 mm

Detalles

  • Sección transversal
    3.1 mm
  • Tolerancia de sección transversal
    +/-0.1 mm
  • Tolerancia del diámetro interior
    +/-0.56 mm
  • Material
    FFKM / Kalrez®
  • Método vendido
    Precio por unidad
  • Tipo de producto
    Juntas tóricas
  • Cantidad del paquete estándar
    1
  • Nombre comercial/de marca
    Dichtomatik

Descripción general

Descripción del fabricante
75076344 K-G065 KALREZ O-RING

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"