Motion
75095442

DICHTOMATIK
75095442

2.65 MM CS X 18 MM ID FKM (Viton®) 90 NEGRO O-RING
Artículo MI #09235121
No. Fabricante 75095442
Precio0.24 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DICHTOMATIK
75095442

2.65 MM CS X 18 MM ID FKM (Viton®) 90 NEGRO O-RING
Artículo MI #09235121
No. Fabricante 75095442
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
Precio0.24 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Interior Diámetro  
    18 mm
  • Exterior Diámetro  
    23.3 mm

Detalles

  • Detalles adicionales
    Incompatible con cetonas, disolventes ésteres, aminas y ácidos orgánicos
  • Sección transversal
    2.65 mm
  • Tolerancia de sección transversal
    +/-0.08 mm
  • Durómetro
    90 Durómetro
  • Dureza
    90 Costa D
  • Tolerancia del diámetro interior
    +/-0.25 mm
  • Material
    FKM (Viton®)
  • Método vendido
    Precio por unidad
  • Tipo de producto
    Juntas tóricas
  • Rango de temperatura
    5F a 390F
  • Nombre comercial/de marca
    Dichtomatik
  • Aplicación típica
    Los materiales FKM son famosos por su alta resistencia al calor y una amplia variedad de productos químicos. Otros beneficios clave incluyen una excelente resistencia al envejecimiento y al ozono, una permeabilidad al gas muy baja y el hecho de que los materiales son autoextinguibles.

Descripción general

Descripción del fabricante
75095442 2.65MM CS X 18MM ID FKM VITON
  • Mayor resistencia a la temperatura, resistencia al aceite y resistencia química en comparación con la mayoría de los demás elastómeros
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good