Especificaciones
Dimensiones
- Profundidad9.57 pulg.
- Altura37.87 pulg.
- Peso88.00 lb
- Ancho16.14 pulg.
Detalles
- Detalles adicionalesDisponible en dos estilos de producto para montaje lateral parcialmente empotrado (DTI) y montaje lateral (DTS) disponibles para cualquier tamaño de envolvente. Son particularmente eficientes energéticamente y fáciles de usar. Más ventajas de la serie de un vistazo: - Robusto: cubierta de acero, fácil de pintar. - Diseño compacto para armarios más pequeños o para enfriar puntos calientes. - Relación de eficiencia energética (EER) muy alta. - Interfaz para utilizar ECOOL. - Software de planta en el modelo multicontrolador (MC) con contador de horas de funcionamiento y observación del historial de errores para procesos de mantenimiento preventivo y análisis de errores exactos. - Fácil de usar debido al acceso directo a la PCB y los ventiladores, por lo que los tiempos de reparación son un 80 % más cortos. - Sensor de temperatura adicional en el modelo multicontrolador que permite la desactivación del ventilador interno y la evaporación de condensados para un ahorro energético adicional del 10 % y una ampliación de la vida útil del ventilador. - Prefiltrofiltro opcional actualizable con aluminio, vlies o filtro acanalado.
- ColorGris claro - RAL 7035
- Gestión de condensadosSistema integrado de evaporación de condensados con desbordamiento de seguridad
- Capacidad de refrigeración3000-6000 Btu/h
- Compensación medioambientalInterior
- Norma de protección medioambientalIP54
- Frecuencia50/60 Hz
- Clase de fusible6
- Página de producto del fabricante
- MaterialAcero recubierto de polvo
- Temperatura ambiente máx.131 °F
- Temperatura ambiente mín.59 °F
- Estilo de montajeEmpotrado
- Nivel de ruido62 dB
- Corriente de funcionamiento normal 35 A5.2 A
- Consumo de energía820 W
- Tipo de productoUnidades de refrigeración
- Cantidad de refrigerante580 g
- Tipo de refrigeranteR134a
- SerieUnidad de refrigeración DTI
- Estándares cumplidosUR, cUR, CE, EAC (a solicitud: GOST)
- Hoja de datos técnicos
- Rango de control de temperatura77°F a 113°F - Ajuste de fábrica a 95 °F
- Aplicaciones típicasArmarios de automatización industrial, armario de control eléctrico, panel de bomba, rack de datos independiente
- UPC_NO4061131071914
- Voltaje230 V
- Tolerancia de tensión+/- 10%
Descripción general
- Estas unidades de diseño europeo cuentan con un diseño empotrado para instalaciones con espacio limitado
- Diseño de circuito cerrado que aísla el aire ambiental externo contaminado del aire acondicionado internamente
- El diseño de cojinete único proporciona un flujo de aire alto y duradero frente a los dos diseños de cojinete típicos
- Parcialmente empotrado para instalaciones con espacio limitado, ideal para montaje en puerta
- La protección contra sobrecarga de presión apaga el compresor de forma segura en caso de presión excesiva
- Protección contra sobrecarga térmica para una mayor vida útil del compresor
- La válvula de expansión térmica proporciona un rendimiento eficiente en todo el rango de temperatura de funcionamiento al regular el flujo de refrigerante
- Respetuoso con el medio ambiente con refrigerante R134a frente a un refrigerante mezclado para facilitar el servicio y minimizar el impacto negativo en el medio ambiente
- Mayor eficiencia y menos mantenimiento gracias al diseño sin filtro con espaciado de aleta ancha del condensador
- La gestión activa del condensado se hierve fuera del condensado en un recipiente de recogida de condensados calentado
- Gran distancia entre las ventilaciones de admisión y escape para una circulación eficiente del aire y la eliminación de puntos calientes
- Relación de eficiencia energética (EER) muy alta
- El diseño de la placa de resorte sin herramientas mantiene la unidad en su lugar de forma segura y permite el montaje por una persona en menos de 3 minutos
- El compresor sellado herméticamente nunca necesita recargarse
- El modo de hibernación permite apagar el equipo o cuando no se necesita refrigeración o en condiciones de clima frío
- Pantalla de temperatura visual externa
- 400/460V unidades protegidas contra cableado incorrecto de fase
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto de la serie Protect de PfannenbergAlarmas sonoras y visuales diseñadas para un rendimiento fiable y que reduce los riesgos en los entornos industriales y exteriores más exigentes. Con opciones para alarmas de incendios, gas, seguridad de máquinas y procesos, la serie incluye modelos a prueba de explosiones y ofrece alta protección contra ingreso y construcción resistente.
Ver folleto
Guía de referencia térmica de PfannenbergLas soluciones de gestión térmica de Pfannenberg están diseñadas para ayudar a regular las temperaturas de los armarios y proteger los componentes eléctricos en entornos industriales hostiles. La guía describe los métodos de refrigeración y las soluciones de armarios utilizados para respaldar la fiabilidad y el rendimiento de los equipos en una amplia gama de aplicaciones industriales.
Ver folleto
Filtro enrollable Pfannenberg PQF PremiumEl filtro rápido PQF Premium está diseñado para ayudar a proteger los equipos críticos al filtrar el polvo, las partículas y la niebla grasa que puede obstruir las vías de flujo de aire y contribuir al sobrecalentamiento. La guía incluye información sobre la instalación magnética rápida y la sustitución simplificada del filtro, diseñada para minimizar el tiempo de mantenimiento y las interrupciones de producción.
Ver folleto
Folleto de señalización de grúas PfannenbergLos dispositivos de señalización sonora y visual de alta intensidad de Pfannenberg están diseñados para mejorar la seguridad y la concienciación del personal en acerías, patios de barras y otros entornos industriales hostiles.
Ver folleto
Más recursos
Serie Pfannenberg DTT eCool
Las unidades de refrigeración de montaje superior de la serie DTT de Pfannenberg son 100 % seguras para la condensación. Estas unidades son ideales para una instalación que ahorra espacio en la parte superior del armario de control.
Soluciones de refrigeración Pfannenberg DTS/DTT
Las unidades de refrigeración Pfannenberg funcionan según el principio del ciclo Carnot. Esto significa que la unidad de refrigeración funciona como una bomba de calor que bombea la energía térmica transferida desde el armario electrónico (calor disipado de los componentes) hasta un nivel de temperatura más alto.