Motion
12358730048

PFANNENBERG
12358730048

Intercambiador de calor - aire a agua, 460 V, 50/60 Hz, 34121 Btu/h, capacidad de refrigeración de 10000 W, control de temperatura de 50°F a 104°F - ajuste de fábrica 95°F, plata, material de acero inoxidable 304
Artículo MI #09237112
No. Fabricante 12358730048
Precio15,477.59 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PFANNENBERG
12358730048

Intercambiador de calor - aire a agua, 460 V, 50/60 Hz, 34121 Btu/h, capacidad de refrigeración de 10000 W, control de temperatura de 50°F a 104°F - ajuste de fábrica 95°F, plata, material de acero inoxidable 304
Artículo MI #09237112
No. Fabricante 12358730048
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
Precio15,477.59 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Profundidad
    12.10 pulg.
  • Altura
    65.52 pulg.
  • Peso
    126 lb
  • Ancho
    19.75 pulg.

Detalles

  • Color
    Plata
  • Capacidad de refrigeración
    34121 Btu/h
  • Norma de protección medioambiental
    Tipo 12/3R/4/4x
  • Caudal
    5 gpm
  • Conexiones de fluido
    1/2 pulg. a presión
  • Frecuencia
    50/60 Hz
  • Clasificación del fusible
    6 A
  • Tipo de intercambiador de calor
    Aire a agua
  • Detalles importantes
    La capacidad de refrigeración se basa en el suministro de agua a 50°F
  • Ubicación
    Interiores, exteriores, lavado a fondo
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero inoxidable 304
  • Nivel de ruido máximo
    66 dB
  • Estilo de montaje
    Montaje lateral
  • Corriente nominal de funcionamiento
    0.67 A
  • Manual de funcionamiento
  • Consumo de energía
    150 W
  • Serie
    PWS
  • Estándares
    UL, cUL, CE
  • Hoja de datos técnicos
  • Rango de control de temperatura
    50°F a 104°F - Ajuste de fábrica 95 °F
  • Aplicaciones típicas
    Condiciones extremas con ambientes de alta temperatura ambiente o extremadamente sucios, envolventes de automatización industrial, gabinete de control eléctrico, panel de bombas, envolventes comerciales para panaderías
  • Voltaje
    460 V
  • Tolerancia de tensión
    ± 10%
  • Presión del agua
    145 psig

Descripción general

Descripción del fabricante
12358730048 PWS 31002SS 10000W AIRE/AGUA
  • Hecho en Estados Unidos
  • Diseño resistente hecho para condiciones ambientales y ambientes hostiles
  • Requiere solo una fuente de líquido frío y alimentación
  • El diseño de flujo de aire largo extrae el aire caliente de la parte superior del armario y suministra aire frío por debajo de los componentes
  • Diseño de circuito cerrado que aísla el aire ambiental externo contaminado del aire acondicionado internamente
  • Fácil de reparar y mantener
  • Barrera física separada entre el circuito de líquido y el armario, el agua siempre se mantiene alejada del interior del armario
  • Termostato ajustable para un control preciso de la temperatura del armario
  • Alta eficiencia energética
  • Compatible con los enfriadores envasados de Pfannenberg
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good