Motion
11622803110

PFANNENBERG
11622803110

Filterfans® Ventilador de filtro estándar - Exterior, 4.92 in x 4.92 in de diámetro de corte, 24 V CC, 38 cfm, Tamaño del ventilador nominal de 6.00 in, Negro - RAL 9011, montaje lateral
Artículo MI #09268618
No. Fabricante 11622803110
Precio383.32 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PFANNENBERG
11622803110

Filterfans® Ventilador de filtro estándar - Exterior, 4.92 in x 4.92 in de diámetro de corte, 24 V CC, 38 cfm, Tamaño del ventilador nominal de 6.00 in, Negro - RAL 9011, montaje lateral
Artículo MI #09268618
No. Fabricante 11622803110
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
Precio383.32 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Profundidad
    2.76 pulg.
  • Altura
    5.71 pulg.
  • Tamaño nominal del ventilador
    6.00 pulg.
  • Peso
    0.97 lb
  • Ancho
    5.71 pulg.

Detalles

  • 2D Dibujos
  • Color
    Negro - RAL 9011
  • Tipo de conexión
    cable, 2 núcleos, longitud 310 mm
  • Dimensiones del corte
    4.92 pulg. x 4.92 pulg.
  • Compensación medioambiental
    Exterior
  • Norma de protección medioambiental
    Tipo 3R - filtro acanalado
  • Tipo de ventilador
    Ventilador de filtro - Estándar
  • Eficiencia del filtro
    91.00%
  • Clase de calidad del filtro
    G4 Poliéster acanalado
  • L10 Vida útil
    62500 horas
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    termoplástico moldeado por inyección UL 94 VO autoextinguible
  • Flujo de aire máximo
    28 cfm
  • Estilo de montaje
    Montaje lateral
  • Nivel de ruido
    44 dB
  • Consumo de energía
    5 W
  • Serie
    Serie PF
  • Estándares cumplidos
    UL, cUL, CE, (a solicitud: GOST)
  • Hoja de datos técnicos
  • Tipo de cojinete
    cojinete de bolas
  • Aplicaciones típicas
    Armario eléctrico exterior, panel de control de tráfico e iluminación, panel de bomba de irrigación, estación de carga de batería exterior
  • Flujo de aire sin obstáculos
    38 cfm
  • Voltaje
    24 V CC
  • Tolerancia de tensión
    +/- 10%

Descripción general

Descripción del fabricante
11622803110 PF 22000R 24VDC TIPO 3R FF BL
  • Adecuado para uso en exteriores sin necesidad de lluvia
  • Clasificación de tipo 3R para protección contra la lluvia y formación externa de hielo
  • Plástico resistente a los rayos UV para evitar la degradación prematura de la luz solar
  • El filtro de tipo acanalado proporciona una vida útil 3X más larga antes de la obstrucción
  • Diseño de instalación rápida sin herramientas para todo el grosor de pared de la caja NEMA (acero, fibra de vidrio, policarbonato)
  • Utiliza los mejores ventiladores de su clase para un flujo de aire (CFM) y una vida útil superiores
  • Disponible en múltiples opciones de voltaje (CA/CC), tamaños y colores
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good