Motion
11760003110

PFANNENBERG
11760003110

Filterfans® PFA 60000R Filtro de escape estándar - Exterior, 11.46 in x 11.46 in de diámetro de corte, 13.00 in de tamaño nominal del ventilador, negro - RAL 9011, montaje lateral
Artículo MI #09268660
No. Fabricante 11760003110
Precio188.85 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PFANNENBERG
11760003110

Filterfans® PFA 60000R Filtro de escape estándar - Exterior, 11.46 in x 11.46 in de diámetro de corte, 13.00 in de tamaño nominal del ventilador, negro - RAL 9011, montaje lateral
Artículo MI #09268660
No. Fabricante 11760003110
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
Su precio$188.85/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Profundidad
    1.80 pulg.
  • Altura
    12.60 pulg.
  • Peso
    2.10 lb
  • Ancho
    12.60 pulg.

Detalles

  • Color
    Negro - RAL 9011
  • Compensación medioambiental
    Exterior
  • Norma de protección medioambiental
    Tipo 3R
  • Eficiencia del filtro
    91.00%
  • Clase de calidad del filtro
    G4 Poliéster acanalado
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    termoplástico moldeado por inyección UL 94 VO autoextinguible con propiedades de resistencia UV
  • Estilo de montaje
    Montaje lateral
  • Estándares cumplidos
    UL, cUL, CE, (a solicitud: GOST)
  • Aplicaciones típicas
    Armario eléctrico exterior, panel de control de tráfico e iluminación, panel de bomba de irrigación, estación de carga de batería exterior

Descripción general

Descripción del fabricante
11760003110 PFA 60000R TIPO 12 EXH FT BL
  • Filtro de escape para emparejar con ventiladores de filtro Pfannenberg
  • Adecuado para uso en exteriores sin necesidad de lluvia
  • Clasificación de tipo 3R para protección contra la lluvia y formación externa de hielo
  • Plástico resistente a los rayos UV para evitar la degradación prematura de la luz solar
  • El filtro de tipo acanalado proporciona una vida útil 3X más larga antes de la obstrucción
  • Diseño de instalación rápida sin herramientas para todo el grosor de pared de la caja NEMA (acero, fibra de vidrio, policarbonato)
  • Disponible en múltiples tamaños y opciones de color
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"