Motion
69957308027

NORTON ABRASIVES
69957308027

5/8 x 1 x 2-3/4 pulg. Fresa de carburo de tungsteno SG-6 de doble corte y árbol en punta
Artículo MI #09269585
No. Fabricante 69957308027
Precio70.90 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NORTON ABRASIVES
69957308027

5/8 x 1 x 2-3/4 pulg. Fresa de carburo de tungsteno SG-6 de doble corte y árbol en punta
Artículo MI #09269585
No. Fabricante 69957308027
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
Precio70.90 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    2-3/4 pulg.
  • Diámetro del mango
    1/4 pulg.

Detalles

  • Tipo de filo de corte
    Árbol puntiagudo
  • Tipo de extremo
    Árbol puntiagudo
  • Código de armonización
    8467.19.1000
  • Material del cabezal
    Carburo de tungsteno

Descripción general

Descripción del fabricante
69957308027 SG6SS FRESA DE ÁRBOL 5/16
  • Fresas de metal duro de tungsteno duro con fuertes formulaciones de dientes y numerosos filos de corte para una vida útil prolongada y menos tiempo de inactividad de cambio en comparación con otras herramientas de corte
  • Mayor eliminación de material y rotura de virutas granular más pequeña en piezas de trabajo difíciles de rectificar en comparación con otras fresas de metal duro
  • Funciona bien a temperaturas más altas y se puede utilizar durante más tiempo que las herramientas de acero de alta velocidad, incluso si su operación genera algo de calor
  • Diseñado para la extracción de metal estándar

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"