Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del conductorAWG 02
- Diámetro exterior1.225 pulg., 31.1 mm
Detalles
- Normativas de listado de aprobaciónTC-ER-JP, WTTC, AWM estilo 20886, (UL) tipo MTW, DP-1, c(UL) TC y CIC FT4, RoHS, REACH
- Radio de curvatura4 x D.E. del cable
- MarcaSILFLEX
- Marcado de conductoresNegro con números blancos y una conexión a tierra verde/amarillo
- Hilo conductor665/30 cobre desnudo
- Cobre peso lb 1000 pies874 lb
- Material de aislamientoPVC/Nylon
- Color de la chaquetaGris
- Material de la chaquetaPVC
- Número de conductores4
- Resistente al aceiteRes. aceite II
- Cantidad del paquete1
- Declaración de la Propuesta 65No aplicable
- ProtecciónSin blindaje
- Rango de temperatura-40°C - +90°C estático
- Marca comercialLUTZE SILFLEX®
- Voltaje600V 90C TC-ER-JP, 1000V 90C WTTC, 600V MTW, 1000V 80C AWM
- Garantía5 años
Descripción general
- Cable de bandeja y control flexible para aplicaciones estacionarias
- Cable multiconductor para aplicaciones de bandeja y control, con aprobación de tendido expuesto (cableado abierto)
- Máquinas herramienta, construcción de máquinas y plantas, tecnología HVAC, líneas de montaje y producción y otras aplicaciones industriales
- Cumple con los requisitos NFPA 79
- Resistente a los golpes
- Vaina hermética al gas/vapor según UL 1277
- Rellenos no absorbentes
- Resistente a la luz solar
- Retardante de llama
- Entierro directo (AWG 18 y superior)
- Sin talco ni silicona