Motion
44 13 J4

KNIPEX
44 13 J4

Puntas forjadas con alicates internos de anillo a presión de 12 1/2 in
Artículo MI #09296988
No. Fabricante 44 13 J4
Precio69.25 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

KNIPEX
44 13 J4

Puntas forjadas con alicates internos de anillo a presión de 12 1/2 in
Artículo MI #09296988
No. Fabricante 44 13 J4
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
Su precio$69.25/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de orificio compatible
    3 11/32 pulg. a 5 1/2 pulg.
  • Altura
    3/4 in
  • Longitud
    12 9/16 in
  • Profundidad general
    3/4 in
  • Altura o ancho general
    2 1/8 in
  • Longitud total
    12 1/2 in
  • Longitud de pieza única
    12 9/16 in
  • Ancho de pieza única
    12 9/16 in
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    3.3 in
  • Peso de la herramienta
    1.035 libras
  • Ancho de la herramienta
    2 1/8 in
  • Ancho
    2 1/8 in

Detalles

  • Acabado de la cuchilla
    Enchapado en cromo
  • Material del cuerpo
    Acero al cromo vanadio, forjado, endurecido con aceite
  • País de origen
    Alemania
  • Descripción
    Puntas forjadas con alicates de anillo a presión internos
  • Color del mango
    Rojo
  • Estilo de mango
    Recubrimiento de plástico
  • Interno o externo
    Interno
  • Número de Upc del fabricante
    843221012335
  • Material
    Acero al cromo vanadio, forjado, endurecido con aceite
  • Número de piezas
    1
  • UPC_NO
    843221012335

Descripción general

Descripción del fabricante
44 13 J4 ALICATES DE ARANDELA DE RETENCIÓN, INTERNOS, STRAI
  • Alicates internos de arandelas de retención para instalar o retirar arandelas de retención en orificios perforados.
  • Para colocar anillos de presión en orificios que van de 3 11/32" a 5 1/2".
  • Estilo sólido, forjado.
  • Puntas sólidas rectas antideslizantes.
  • Las puntas se forjan como una parte de la herramienta.
  • Cromado.
  • Cuerpo y puntas de los alicates: acero al cromo vanadio; forjado, endurecido con aceite.