Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de orificio compatible3/4 pulg. a 2 23/64 pulg.
- Altura7/8 in
- Longitud6 5/8 in
- Profundidad general7/8 in
- Altura o ancho general1 3/4 in
- Longitud total6 3/4 in
- Longitud de pieza única6 5/8 in
- Ancho de pieza única6 5/8 in
- Ancho de dimensión de almacenamiento2.4 in
- Peso de la herramienta0.295 libras
- Ancho de la herramienta1 3/4 in
- Ancho1 3/4 in
Detalles
- Acabado de la cuchillaEnchapado en cromo
- Material del cuerpoAcero al cromo vanadio, forjado, endurecido con aceite
- País de origenAlemania
- DescripciónAlicates de anillo a presión en ángulo 90° internos - Puntas forjadas
- Color del mangoRojo
- Estilo de mangoRecubrimiento de plástico
- Interno o externoInterno
- Número de Upc del fabricante843221012403
- MaterialAcero al cromo vanadio, forjado, endurecido con aceite
- Número de piezas1
- Ángulo de la punta90 °
- UPC_NO843221012403
Descripción general
- Alicates internos de arandelas de retención para instalar o retirar arandelas de retención en orificios perforados.
- Para colocar anillos de presión en orificios que van de 1 37/64" a 3 15/16".
- Estilo sólido, forjado.
- Puntas sólidas anguladas 90˚ antideslizantes.
- Las puntas se forjan como una parte de la herramienta.
- Cromado.
- Cuerpo y puntas de los alicates: acero al cromo vanadio; forjado, endurecido con aceite.